ELKO EP - Valonsäädin - DIM-2 500W/250VA RL por.val.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausjännite 1 - 230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC
Päästöhidastusaika - 20...60 min
Toiminto - elektroninen
Asennustapa - DIN-kisko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188112475
Sähkönumero
2613119
Toimittajan tuotenumero
DIM-2
Tukkuerä
10
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Päästöhidastusaika:
20...60 min
Toiminto:
elektroninen
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
64 mm
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...60 Hz
Ohjausjännite 2:
230...230 V
Kytkentätapa:
3- ja 4-johdinkytkentä
Ohjausjännite 2:n tyyppi:
AC
Poiskytkentävaroitus:
ei ole
Ohjausjännite 2:n taajuus:
50...60 Hz
Mitoitettu kytkentävirta:
2 A
Toistuva:
jälkiasennettavissa
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
0 A
Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):
0 mA
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
1000 W
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Loistelamppukuorma maks.:
0 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
0 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
0 VA