ELKO EP - Valonsäädin KNX - DIM-6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - muu
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188136914
Sähkönumero
2613016
Toimittajan tuotenumero
DIM-6/230V
Tukkuerä
0
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
muu
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
nepparikiinnitys
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
105 mm
Laitteen korkeus:
90 mm
Laitteen syvyys:
65 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Kruunuvalonsäädin:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Läpinäkyvä:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Ohjausjännite:
230...230 V



