ELKO EP - Valvontarele jännite - 1vk 8A vaihej./virhe hyst

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitearvo 1 - 0...0 V

  • Jännitemittauksen alue - AC

  • Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Kolmivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188137201

Sähkönumero

2707283

Toimittajan tuotenumero

HRN-54

Tukkuerä

1

Jännitearvo 1:

0...0 V

Jännitemittauksen alue:

AC

Yksivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Yksivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Kolmivaihehystereesivalvonta:

kyllä

DC-alijännitevalvonta:

ei

Jännitteen vastearvo:

0...0 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

17.6 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

64 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

Jännitearvo 2:

0...0 V

DC-ylijännitevalvonta:

ei

DC-jännitehystereesivalvonta:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

10 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.1 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Valvontarele jännite 1vk 8A vaihej./virhe hyst Valvontarele valvoo kolmivaiheverkossa vaihejännitettä. Releessä on mahdollista asettaa kaksi itsenäistä jännitetasoa, mikä mahdollistaa alijännitteen ja ylijännitteen itsenäisen valvonnan. Normaalitilassa, kun jännite on asetettujen rajojen sisällä, lähtörele on suljettu ja punainen LED-valo palaa. Jos jännite ylittää tai laskee asetettujen tasojen alapuolelle, lähtörele avautuu ja punainen LED-valo syttyy (LED osoittaa vikatilan vilkkuen)Jos syöttöjännite laskee alle 60 % nimellisjännitteestä (UOFF-alaraja), rele avautuu välittömästi ilman viivettä, ja vikatila osoitetaan punaisella LEDillä.Jos viive on päällä ja vikatila havaitaan, viive pysäytetään välittömästi.
  • Ylä- ja alarajan valvontajännitteet voidaan asettaa erikseen
  • Säädettävä aikaviive (0,1- 10s) eliminioi lyhyet jännitepiikit ja katkokset sähköverkossa.
  • Jos syöttöjännite laskee alle 60 % Un (UOFF-alaraja), rele avautuu välittömästi ilman viivettä.
  • HRN-54: Syöttö kaikista vaiheista, mikä tarkoittaa, että rele on toiminnassa myös silloin, kun yksi vaihe on viallinen.
Tekniset tiedot:
  • Syöttöjännite: 3x400 0 V AC
  • Kosketin: 1 x vaihtokosketin 8A
  • Katkaisukyky 2000VA/AC1, 240 W/DC
  • Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
  • Leveys 1-mod