ELKO EP - Valvontarele jännite - 1vk 8A yli/alij./virhe hyst.

UTU Oy
KopioiKopioi
ELKO EP - Valvontarele jännite - 1vk 8A yli/alij./virhe hyst.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitearvo 1 - 0...0 V

  • Jännitemittauksen alue - AC

  • Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Kolmivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188137249

Sähkönumero

2707297

Toimittajan tuotenumero

HRN-57N

Tukkuerä

1

Jännitearvo 1:

0...0 V

Jännitemittauksen alue:

AC

Yksivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Yksivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Kolmivaihehystereesivalvonta:

kyllä

DC-alijännitevalvonta:

ei

Jännitteen vastearvo:

0...0 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

17.6 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

64 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

Jännitearvo 2:

0...0 V

DC-ylijännitevalvonta:

ei

DC-jännitehystereesivalvonta:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

10 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.1 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Valvontarele 3 vaihe+N 1xvk 8A yli/alij./virhe hyst. säädettävä viive Jännitteenvalvontarele 3-vaiheinen
  • Voit asettaa ylä- ja alarajat erikseen.
  • Säädettävä aikaviive eliminoi lyhyet jännitepiikit ja pääjärjestelmän häiriöt.
  • Rele ei valvo vaihevikaa
  • HRN-57N: syöttö L1, L2, L3-N, mikä tarkoittaa, että rele valvoo myös nollajohtimen vikaa.
Rele valvoo vaihejännitteitä 3-vaiheisesti. Siihen on mahdollista asettaa kaksi toisistaan riippumatonta jännitetasoa ja siksi sillä voidaan valvoa erikseen esimerkiksi yli- ja alijännnitettä. Normaalitilassa, kun jännite on asetettujen tasojen sisällä, lähtörele on suljettuna ja punainen LED palaa. Mikäli jännite puuttuu tai putoaa alle asetettujen arvojen, relekosketin katkaisee ja LED palaa (LED ilmaisee vikatilan - vilkkuu kun viive päällä). Mikäli syöttöjännite putoaa alla 60% Un arvon (Uoff alataso) relekosketin katkaisee välittömästi ilman viivettä ja vikatila ilmaistaan punaisella LEDillä. Mikäli viive on päällä ja vikatila ilmenee, viive pysäytetään välittömästi.