ELKO EP - Valvontarele jännite - 2vk 16A 230VAC / 10-500VUC ikk


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitearvo 1 - 10...500 V
Jännitemittauksen alue - AC/DC
Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta - ei
Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188185301
Sähkönumero
2707279
Toimittajan tuotenumero
HRN-42-UNI
Tukkuerä
1
Jännitearvo 1:
10...500 V
Jännitemittauksen alue:
AC/DC
Yksivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta:
ei
Yksivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alijännitevalvonta:
kyllä
Jännitteen vastearvo:
0...0 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
52 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
65 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
Jännitearvo 2:
0...0 V
DC-ylijännitevalvonta:
kyllä
DC-jännitehystereesivalvonta:
kyllä
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
10 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
- Valvoo jännittettä kahdella itsenäisellä tasolla (Umin, Umax).
- Yläraja asetetaan (Umax) prosentteina alueesta.
- Alarajan asetus (Umin): prosentteina ylärajasta ( HRN-41, toiminto HYSTEREESI) tai prosentteina alueesta (HRN-42 toiminto WINDOW)
- LÄhtökoskettimen toiminnon valinta valittavissa (itsenäisesti/yhtäaikaa).
- Säädettävä aikaviive molemmille tasoille (eliminoi lyhytaikaiset jännitepiikit ja -laskut).
- Galvaanisesti erotettu
- Vaihtokosketin kullekin valvotulle jännitetasolle,
- Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
- Valvottavat jännitealueet (valitaan kytkennällä: 10-50 VAC/DC (C-B1), 32- 160 DCAC/DC (C-B2) ja 100- 500 VAC/DC (C-B3)
- Kosketin: 2 x vaihtokosketin 16A
- Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Leveys 3-mod