ELKO EP - Valvontarele jännite - 2vk 16A kaista 24-150VAC/DC hy


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Jännitearvo 1 - 48...276 V 
- Jännitemittauksen alue - AC 
- Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä 
- Kolmivaihealijännitevalvonta - ei 
- Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
8595188184939
Sähkönumero
2707292
Toimittajan tuotenumero
HRN-39-2
Tukkuerä
1
Jännitearvo 1:
48...276 V
Jännitemittauksen alue:
AC
Yksivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta:
ei
Yksivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alijännitevalvonta:
ei
Jännitteen vastearvo:
0...0 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
17.6 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
64 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
Jännitearvo 2:
0...0 V
DC-ylijännitevalvonta:
ei
DC-jännitehystereesivalvonta:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.5 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
10 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Min. säädettävä päästöhidastus:
0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
- valvotaan syöttöjännitettä
- valittavissa 10 eri toimintoa potentiometrillä
- Valvottavan jännitteen yläraja asetetaan potentiometrillä (Umax) ja laskee alle alle alarajan (Umin) valitun toiminnan mukaisesti
- Umin arvo asetaan % Umax arvosta (30-95 %)
- Säädettävä viive 0,5- 10 s lyhytaikaisten jännitepiikkien etc eliminoimiseksi
- Vikatilan muistimahdollisuus (Latch)
- Vikatilan muisti voidaan nollata ulkoisella ohjauksella (R) avulla
- MIttaa jännitteen todellisen tehollisarvon (TRUE RMS)
- Syöttöjännite: 24-150 V AC/DC
- Umax: 80- 150 VAC/DC
- Umin: 30-95 % Umax
- Kosketin: 2 x vaihtokosketin 16 A
- Katkaisukyky 4000 VA/AC1, 384 W/DC1
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Leveys 1-mod



