ELKO EP - Valvontarele jännite - 3 vaihe 1xvk 16A yli/alij./vir

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitearvo 1 - 166...456 V
Jännitemittauksen alue - AC
Yksivaihealijännitevalvonta - ei
Kolmivaihealijännitevalvonta - kyllä
Yksivaiheylijännitevalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188188814
Sähkönumero
2707287
Toimittajan tuotenumero
HRN3-80
Tukkuerä
1
Jännitearvo 1:
166...456 V
Jännitemittauksen alue:
AC
Yksivaihealijännitevalvonta:
ei
Kolmivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Yksivaiheylijännitevalvonta:
ei
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Yksivaihehystereesivalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
kyllä
DC-alijännitevalvonta:
ei
Jännitteen vastearvo:
0...0 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
52 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
66 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
Jännitearvo 2:
0...0 V
DC-ylijännitevalvonta:
ei
DC-jännitehystereesivalvonta:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.3 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
30 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.3 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
30 s
- Virtalähde valvottavasta piiristä.
- HRN3-80: Valvoo jännitteen putoamista alle alarajan (Umin).
- HRN3-80: Alaraja Umin asetetaan prosentteina valitusta skaalasta.
- Laaja valvottavan jännitteen alue 208–480 V.
- Säädettävä viiveaika (lyhytaikaisten jännitepiikkien eliminoimiseksi).
- Mittaa jännitteen todellista tehollista arvoa - TRUE RMS.
- Säädettävä epäsymmetrian taso mahdollisuudella kytkeä se pois päältä.
- Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
- Kosketin: 1 x vaihtokosketin 16A
- Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Leveys 1-mod



