ELKO EP - Valvontarele jännite - HRN-56-208 1vk 8A vj/<U/vir

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitearvo 1 - 0...0 V

  • Jännitemittauksen alue - AC

  • Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Kolmivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188130134

Sähkönumero

2707242

Toimittajan tuotenumero

HRN-56/208V

Tukkuerä

10

Jännitearvo 1:

0...0 V

Jännitemittauksen alue:

AC

Yksivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Yksivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Kolmivaihehystereesivalvonta:

kyllä

DC-alijännitevalvonta:

ei

Jännitteen vastearvo:

0...0 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

17.6 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

64 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

Jännitearvo 2:

0...0 V

DC-ylijännitevalvonta:

ei

DC-jännitehystereesivalvonta:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

10 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.1 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Jännitteenvavontarele 3x208V Komivaiheinen jännitteenvalvontarele säädettävällä minimijännitetasolla Umin.
  • Rele valvoo vaihejärjestysta ja vikoja (esim käämitystä)
  • Releen syöttöjännite on myös mittausjännite, joka mahdollistaa releen toiminnan, jos yhteen vaiheeseen tulee vikatilanne.
  • Kiinteä viive t1 (500ms), säädetytävä viive ts (0,1-10s) ja kiinteä viive ts (eneintään 1s)
Toiminto:
  • Rele 3-vaihesyötön vaihejärjestyksen ja vaihevian valvontaan. Vihreä LED palaa jatkuvasti ja ilmoittaa virransyötön päälläolon. Vikatilanteessa punainen LED vilkkuu ja relekosketin avautuu. Siirryttäessä vikatilaan, viive on käytössä, - viive asetellaan laitteen etupinnassa olevalla potentiometrillä. Mikäli vaihejärjestys on väärä, punainen LED palaa jatkuvasti ja relekosketin on auki. Mikäli syöttöjännite putoaa alle 60% Un (Uoff alataso) avautuu relekosketin välittömästi ilman viivettä ja vikatila näytetään punaisella LEDillä.
  • HRN-56: Releen syöttö kaikilta vaiheilta, siksi rele pysyy toiminnassa vaikka yksi vaiheista katkeaisi.
Tekniset tiedot:
  • Syöttöjännite/mittausjännite: 3x208V AC (L-L), 3x120V AC (L-N)
  • Lähkökosketin: 1xvaihtokosketin 8A, AC1
  • Katkaisukyky: 2000 VA/AC1, 240W/DC
  • Katkaisujännite: 250V AC/24V DC
  • Leveys: 1 mod