ELKO EP - Valvontarele jännite - HRN-56-240 1vk 8A vj/<U/vir

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitearvo 1 - 0...0 V
Jännitemittauksen alue - AC
Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta - kyllä
Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188130141
Sähkönumero
2707243
Toimittajan tuotenumero
HRN-56/240V
Tukkuerä
10
Jännitearvo 1:
0...0 V
Jännitemittauksen alue:
AC
Yksivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Yksivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
kyllä
DC-alijännitevalvonta:
ei
Jännitteen vastearvo:
0...0 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
17.6 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
64 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
Jännitearvo 2:
0...0 V
DC-ylijännitevalvonta:
ei
DC-jännitehystereesivalvonta:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.1 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
10 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
- Rele valvoo vaihejärjestysta ja vikoja (esim käämitystä)
- Releen syöttöjännite on myös mittausjännite, joka mahdollistaa releen toiminnan, jos yhteen vaiheeseen tulee vikatilanne.
- Kiinteä viive t1 (500ms), säädetytävä viive ts (0,1-10s) ja kiinteä viive ts (eneintään 1s)
- Rele 3-vaihesyötön vaihejärjestyksen ja vaihevian valvontaan. Vihreä LED palaa jatkuvasti ja ilmoittaa virransyötön päälläolon. Vikatilanteessa punainen LED vilkkuu ja relekosketin avautuu. Siirryttäessä vikatilaan, viive on käytössä, - viive asetellaan laitteen etupinnassa olevalla potentiometrillä. Mikäli vaihejärjestys on väärä, punainen LED palaa jatkuvasti ja relekosketin on auki. Mikäli syöttöjännite putoaa alle 60% Un (Uoff alataso) avautuu relekosketin välittömästi ilman viivettä ja vikatila näytetään punaisella LEDillä.
- HRN-56: Releen syöttö kaikilta vaiheilta, siksi rele pysyy toiminnassa vaikka yksi vaiheista katkeaisi.
- Syöttöjännite/mittausjännite: 3x240V AC (L-L), 3x139V AC (L-N)
- Lähkökosketin: 1xvaihtokosketin 8A, AC1
- Katkaisukyky: 2000 VA/AC1, 240W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC/24V DC
- Leveys: 1 mod



