ELKO EP - Valvontarele virta - PRI-32 1vk 8A 250VAC 1-20A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä
Virtamitta-alue - 1...20 A
Kolmivaihealivirtavalvonta - ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188121965
Sähkönumero
2707214
Toimittajan tuotenumero
PRI-32
Tukkuerä
10
Yksivaihealivirtavalvonta:
kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta:
kyllä
Virtamitta-alue:
1...20 A
Kolmivaihealivirtavalvonta:
ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alivirtavalvonta:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
DC-ylivirtavalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0 s
DC-virtahystereesivalvonta:
ei
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
0 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
0 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Maksimi sallittu päästöhidastus:
0 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
17.6 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
64 mm
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
- syöttöjännite 24-240VAC ja 24 VDC
- säätöalue 1- 20 A
- hystereesi 5%, kiinteä
- vaihtokosketin 8 A AC1,
- katkaisukyky 2000 VA/AC1, 240 W/DC
- lähdön ilmaisu, punainen LED
- sisäänrakennettu virtamuunta, joka mittaa sen läpi kytketyn johtimen läpi kulkevan virran. Tämä rakenne vähentää lämpötilaa verrattuna perinteiseen ratkaisuun sisäänrakennetulla shuntilla, kasvataten samalla virta-aluetta 20A asti ja erottaen valvottavan piirin galvaanisesti.




