ELKO EP - Valvontarele virta - PRI-34-5 24-240VU 1vk 16A TRMS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä
Virtamitta-alue - 5...5 A
Kolmivaihealivirtavalvonta - ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188182836
Sähkönumero
2707802
Toimittajan tuotenumero
PRI-34-5
Tukkuerä
1
Yksivaihealivirtavalvonta:
kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta:
kyllä
Virtamitta-alue:
5...5 A
Kolmivaihealivirtavalvonta:
ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alivirtavalvonta:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
DC-ylivirtavalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.5 s
DC-virtahystereesivalvonta:
ei
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
10 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.5 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
17.6 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
64 mm
- Syöttöjännitteen ja mittauspiirin välillä ei ole galvaanista erotusta.
- Valvoo virran ylittämistä ylärajan (Imax) ja putoamista alarajan (Imin) alapuolelle valitun toiminnon mukaisesti.
- Säätö molemmille virran tasoille.
- Säädettävä viiveaika (0,5- 10s) lyhytaikaisten virran laskujen ja piikkien eliminoimiseksi.
- Vaihtoehto valita toimintoja vikatilamuistilla (Latch).
- Mittaa virran todellisen tehollisarvon - TRUE RMS.
- Mahdollisuus laajentaa virta-aluetta virtamuuntajien avulla.
- Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
- Kosketin: 1 x vaihtokosketin 16A
- Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Leveys 1-mod