ELKO EP - Valvontarele virta - PRI-51/1 1vk 8A 250VAC 0.1-1A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä

  • Virtamitta-alue - 0.1...1 A

  • Kolmivaihealivirtavalvonta - ei

  • Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8595188124904

Sähkönumero

2707208

Toimittajan tuotenumero

PRI-51/1A

Tukkuerä

10

Yksivaihealivirtavalvonta:

kyllä

Yksivaiheylivirtavalvonta:

kyllä

Virtamitta-alue:

0.1...1 A

Kolmivaihealivirtavalvonta:

ei

Kolmivaiheylivirtavalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alivirtavalvonta:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

vipuliitäntä

DC-ylivirtavalvonta:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.5 s

Syöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

DC-virtahystereesivalvonta:

ei

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

10 s

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.5 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Maksimi sallittu päästöhidastus:

10 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

17.6 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

64 mm

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Syöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Virran tyyppi:

AC

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

24...240 V

Käyttöjännite 60 Hz:

24...240 V

Virranvalvontarele Valvontarele virta PRI-51
  • syöttöjännite 24-240VAC ja 24 VDC
  • säätöalue 0,1- 1 A
  • maks. jatkuva virta 4 A
  • säädettävä viive 0,5- 10s
  • hystereesi 5%
  • vaihtokosketin 8 A AC1,
  • katkaisukyky 2000 VA/AC1, 240 W/DC
  • lähdön ilmaisu, punainen LED
Valvontarelettä PRI-51 käytetään 1- vaiheisten AC- virtapiirien virtatasojen valvontaan. Asteittainen rajavirta-arvon säätö mahdollistaa sen käytön eri sovelluksissa. Lähtökosketin on auki normaalitilassa. Kun aseteltu rajavirta saavutetaan, relekosketin sulkeutuu asetetun viiveen jälkeen (0,5- 10s). Palautuessa vikatilasta normaalitilaan, kosketin avautuu hystereesin (5%) ylityksen jälkeen.Monijänniteohjauksen ansiosta relettä voidaan käyttää monipuolisesti eri kohteissa. Releellä voidaan valvoa kuormia, joiden syöttö on eri kuin valvontareleen PRI-51 syöttö.