ELKO EP - Valvontarele virta - PRI-51/5 1vk 8A 250VAC 0.5-5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä
Virtamitta-alue - 0.5...5 A
Kolmivaihealivirtavalvonta - ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188124928
Sähkönumero
2707210
Toimittajan tuotenumero
PRI-51/5A
Tukkuerä
10
Yksivaihealivirtavalvonta:
kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta:
kyllä
Virtamitta-alue:
0.5...5 A
Kolmivaihealivirtavalvonta:
ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alivirtavalvonta:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
DC-ylivirtavalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.5 s
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
DC-virtahystereesivalvonta:
ei
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
10 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.5 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
17.6 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
64 mm
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Syöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Virran tyyppi:
AC
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
24...240 V
Käyttöjännite 60 Hz:
24...240 V
- säätöalue 0,5-5A, soveltuu käytettäväksi myös virtamuuntajien kanssa
- maks. jatkuva virta 17 A
- säädettävä viive 0,5- 10s
- hystereesi 5%
- lähdön ilmaisu, punainen LED
- Syöttöjännite: 24-240 V AC/DC
- Kosketin: 1 x vaihtokosketin 16A
- Katkaisukyky 4000VA/AC1, 384W/DC
- Katkaisujännite: 250V AC ja 24V DC
- Leveys 1-mod





