ELKO EP - Valvontarele virta - PRI-52-230 1vk 8A 0.5-25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä
Virtamitta-alue - 0.5...25 A
Kolmivaihealivirtavalvonta - ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188136556
Sähkönumero
2707213
Toimittajan tuotenumero
PRI-52
Tukkuerä
10
Yksivaihealivirtavalvonta:
kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta:
kyllä
Virtamitta-alue:
0.5...25 A
Kolmivaihealivirtavalvonta:
ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alivirtavalvonta:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
vipuliitäntä
DC-ylivirtavalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.5 s
DC-virtahystereesivalvonta:
ei
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
10 s
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.5 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
17.6 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
64 mm
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC




