ELKO - Hämäräkytkin ELKO Plus - Valorele 16 A IP44 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet - 1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso - 3...400 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 16 A
Poiskytkennän valaistustaso - 3...400 lx
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO Plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160315410
Sähkönumero
2610008
Toimittajan tuotenumero
EKO03154
Tukkuerä
60
Anturin tyyppi:
sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet:
1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso:
3...400 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
16 A
Poiskytkennän valaistustaso:
3...400 lx
Päästöhidastus:
40 s
Enimmäiskytkentäteho:
3600 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Käyttölämpötila:
-30...60 °C
Automaatisella yö-pois -kytkennällä:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Käännettävä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
DALI-liitännällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei



