ELKO - Impulssijousi ELKO RS16 - Impulssijousi ELKO ONE,RS16,Plus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160885203
Sähkönumero
2004395
Toimittajan tuotenumero
EKO08852
Tukkuerä
1000
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
ELKO Impulssijousi RS16 ja Plus-sarjojen kytkimille. Ei IP55 -kytkimiin
Merkkivaloyksikkö, merkkivalosilta ja impulssijousi
- Soveltuu 1-, 2- ja 6-kytkimiin. Merkkivaloyksikkö käsittää vivun ja merkkivalosillan.
- Samat yksiköt soveltuvat sekä kuivan että kostean tilan uppo- ja pinta-asennettaviin kytkimiin.
Ei IP55 kytkimille.
Jokaisessa vivussa on kaksi paikkaa impulssijouselle sekä vivun ylä- että alareunassa.
Merkkivaloyksikkö, merkkivalosilta ja impulssijousi
- Soveltuu 1-, 2- ja 6-kytkimiin. Merkkivaloyksikkö käsittää vivun ja merkkivalosillan.
- Samat yksiköt soveltuvat sekä kuivan että kostean tilan uppo- ja pinta-asennettaviin kytkimiin.
Ei IP55 kytkimille.
Jokaisessa vivussa on kaksi paikkaa impulssijouselle sekä vivun ylä- että alareunassa.





