ELKO - Keskiölevy ELKO Plus - TV/R/SAT KL VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160967909

Sähkönumero

7064474

Toimittajan tuotenumero

EKO09679

Tukkuerä

50

Käyttö:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

3

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

56 mm

Laitteen korkeus:

56 mm

Kosketintyyppi:

naaras

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

9 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Elko Plus Antennikeskiölevy TV/Radio/Satelliitti valkoinen ELKO Plus keskiölevy
  • Toimitetaan ilman runko-osaa, vain muovi-osa
  • Keskiölevy
  • Ruuvikiinnitys
  • TV/R/SAT
  • Valkoinen