ELKO - Keskiölevy ELKO RS16 - Umpikeskiölevy 1-os. viisto


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttötilan indikointi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160890009
Sähkönumero
7064413
Toimittajan tuotenumero
EKO08900
Tukkuerä
50
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
59 mm
Korkeus:
56 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
38 mm
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
ELKO RS16 on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.
ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
- Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
- Kirkkaan valkoinen RS Nordic RAL9003
- Mattamusta RS16 RAL9005