ELKO - Korttikytkin ELKO Plus - 2/10A/IP20 UPR MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - hotellikortti
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO Plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160462800
Sähkönumero
2105028
Toimittajan tuotenumero
EKO04628
Tukkuerä
50
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
hotellikortti
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
86 mm
Laitteen korkeus:
86 mm
Laitteen syvyys:
29 mm
Vipujen määrä:
0
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Moduulien lukumäärä:
1
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
suunta
Valaistuksen tyyppi:
hohtolamppu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
11.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
17 mm
ELKO Plus sopii mainiosti sekä uudisrakentamiseen että remontointiin. Tämä uniikki designsarja tarjoaa kaikki tarvittavat vaihtoehdot, jotka takaavat tyylikkään ja toiminnallisen asennuksen. Perustana on laaja valikoima innovatiivisia tuotteita, jotka sopivat monipuolisiin kehysvaihtoehtoihin. Sarjasta löytyy tuotteet niin kuiviin kuin kosteisiinkin tiloihin – oli sitten kyseessä uppo- tai pinta-asennus. Lisäksi ELKO Plus- sarjan laaja valikoima erilaisia värejä ja materiaaleja antavat suunnittelijalle vapauden toteuttaa omia visioitaan.



