ELKO - Kotelo ELKO RS16 - Pistorasia 48VDC 2-os. UA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - muu
Leveys - 84 mm
Korkeus - 104 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160439208
Sähkönumero
7044055
Toimittajan tuotenumero
EKO04392
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Leveys:
84 mm
Korkeus:
104 mm
Syvyys:
36 mm
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Kehyksen korkeus:
0...0 mm
Tasajännitepistorasiat ja - tulpatReiät/pistotulpan pistokkeet eripaksuiset napaisuuden säilyttämiseksi. Uppo- ja pinta-asennettavatmallit, ruuviliittimin. Max. 48 VDC 10A. Tasajännitepistorasiat ja - tulpat
Reiät/pistotulpan pistokkeet eri paksuiset napaisuuden säilyttämiseksi.
Uppo- ja pinta-asennettavat mallit, ruuviliittimin. Max. 48 VDC 10A.
Reiät/pistotulpan pistokkeet eri paksuiset napaisuuden säilyttämiseksi.
Uppo- ja pinta-asennettavat mallit, ruuviliittimin. Max. 48 VDC 10A.



