ELKO - Kytkin ELKO RS16 - 1/16A/250V/IP21 UPR MUS VERHO

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - muu

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160400062

Sähkönumero

2104600

Toimittajan tuotenumero

EKO40006

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

muu

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

84 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

29.5 mm

Vipujen määrä:

2

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Painikekytkin:

kyllä

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

11.5 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinlaitteen väri:

musta

ELKO RS16 Verkokytkin kehyksellä RL, musta ELKO RS16 kytkimet edustavat markkinoiden parasta hinta-laatusuhdetta! Värinä nyt moderni RAL9005. Sopii yhdistelmiin.

Kytkimiin (1-, 2-nap ja kytkin 6) voidaan asentaa merkkivaloyksikkö.

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston kytkimet ovat erityisen helppoja asentaa, mikä tehostaa ammattilaisen työtä. Valikoima on kattava niin teknisesti kuin sisustusmielessäkin, eli ELKO-tuotteiden avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet.

Kätevän IP44-kehyksen (2104891) avulla muutat kuivan tilan kytkimet kosteisiin tiloihin sopiviksi käden käänteessä.

Lisäksi ELKO Plus -malliston kytkimet yhdessä kattavan kehysvalikoiman kanssa tarjoavat monenlaisia sisustusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Plus-tuotteissa yhdistyvät hienosti ELKO:n tekniset ominaisuudet, hyvä asennettavuus ja moderni muotoilu.

Kaikki kytkimet ovat vähintään 16A ja 250V.

Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)