ELKO - Merkkivalokaluste ELKO RS16 - 12/24AC/DC 230VLED IP21 LI pun

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160669100

Sähkönumero

2044336

Toimittajan tuotenumero

EKO06691

Tukkuerä

50

Asennustapa:

pinta-asennus

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Pintamateriaali:

kiiltävä

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

44 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

täydellinen laite

Lampun väri:

punainen

Lampunpidin:

ei ole

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

230 V

Moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

Vilkkuvalolla:

ei

Kiinteä merkintä:

ei

Vaihdettavalla symbolilla:

ei

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Lampun enimmäisteho:

4.5 W

ELKO RS16 Merkkivalokaluste Merkkivalokaluste (pun) PA R Merkkivalokalusteet pinta-asennukseen, IP 20
- Sopii kaikkiin käyttökohteisiin. Sarjan vakiovarusteiset kuvut ovat matala/korkea/yövalo.
- Valonlähteenä on LED. Käyttöjännite: 12, 24V DC tai 230 V AC.
- Toimitetaan peitelevyineen, asennettavissa yhdistelmiin.