ELKO - Moottorinsäädin ELKO Plus - 400 HR MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - musta
Nimellisvirta - 2 A
Lähtöjännite - 0...0 V
Vaiheiden lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO Plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160502810
Sähkönumero
2610038
Toimittajan tuotenumero
EKO05028
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
musta
Nimellisvirta:
2 A
Lähtöjännite:
0...0 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
RAL-numero:
9005
Portaaton tehonsäätö:
kyllä
Portaitten määrä:
0
Kanneton peruselementti:
ei
Käyttötapa:
väännin/painike
Valaisu:
ei ole
Kytkinkontakti:
kyllä
Lämpötila-anturi:
ei
Korkeus:
86 mm
Leveys:
86 mm
Syvyys:
51 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20



