ELKO - Peitelevy ELKO Plus - Option huur.valk.lasi 4-kehys

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 4

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 299 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160442604

Sähkönumero

2104174

Toimittajan tuotenumero

EKO04426

Tukkuerä

5

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

4

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

299 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

11 mm

Vaakayksiköiden määrä:

4

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

akryylilasi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Elko Plus Option huurrettu valkoinen lasi 4-kehys

ELKO Plus -sarjassa on inspiroiva valikoima erilaisia kehyksiä
  • Valkoisen, alumiinin ja mustan värisiä kehyksiä on saatavana aina viisiosaiseksi asti
  • Lisäksi saatavilla on värillisiä ”Dekor”-taustakehyksiä piristämään sisustusta
  • Ylelliset ”Option”-kehykset taas luovat modernia arvokkuutta aidoilla luonnonmateriaaleilla
  • Plus-sarjan jännittävät valokehykset parantavat käytettävyyttä hämärässä. Saatavana 1- ja 2-osaisena, sekä 2-pistorasialle