ELKO - Peitelevy ELKO Plus - Option teräs 3-kehys vaaka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 228 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO Plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160442109
Sähkönumero
2104153
Toimittajan tuotenumero
EKO04421
Tukkuerä
5
Väri:
ruostumaton teräs
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
228 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
86 mm
Syvyys:
11 mm
Vaakayksiköiden määrä:
3
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
ELKO Plus -sarjassa on inspiroiva valikoima erilaisia kehyksiä
- Valkoisen, alumiinin ja mustan värisiä kehyksiä on saatavana aina viisiosaiseksi asti
- Lisäksi saatavilla on värillisiä ”Dekor”-taustakehyksiä piristämään sisustusta
- Ylelliset ”Option”-kehykset taas luovat modernia arvokkuutta aidoilla luonnonmateriaaleilla
- Plus-sarjan jännittävät valokehykset parantavat käytettävyyttä hämärässä. Saatavana 1- ja 2-osaisena, sekä 2-pistorasialle



