ELKO - Peitelevy ELKO RS Nordic - SOVITIN 1-OS 115mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS Nordic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020161301863
Sähkönumero
2504091
Toimittajan tuotenumero
EKO30186
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
muu
Käyttötilan indikointi:
ei
Malli / Tyyppi:
sarja/lajitelma
RAL-numero (vastaava):
9003
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Käytetään 115mm peitelevyjen kanssa, kun samaan yhdistelmään asennetaan 1-osaisia kojeita 2-pistorasioiden viereen. Kaksi sovitinta tarvitaan yhtä asennusta kohti.
Nyt uudessa värissä, kirkas valkoinen RAL9003!



