ELKO - Peitelevy ELKO RS16 - 2-KEHYS, MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 155 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160400147
Sähkönumero
2104602
Toimittajan tuotenumero
EKO40014
Tukkuerä
50
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
155 mm
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
84 mm
Syvyys:
10.5 mm
Vaakayksiköiden määrä:
2
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK02
ELKO kehykset nyt uudessa värissä RAL9005!
ELKO tarjoaa kattavan malliston erilaisia vaihtoehtoja kehyksiin. Moniosaiset yhdistelmät voidaan toteuttaa myös halutulla tyylillä. Yhdistelmäkehysten välisillat irtoavat, joten kehysten käyttö on joustavaa.
RS16 -kehykset ovat tyylikkään mustia (RAL9005) ja ne voidaan jakaa kahteen ryhmään:
• 1-5-osaiset normaalit kehykset (korkeus 84mm, aukotus 56x56mm)
• 2-pistorasioiden yhdistelmäkehykset 1-5-osaisena (korkeus 115mm, aukotus 56x76mm)
Lisäksi inspiroiva ELKO Plus -mallisto tarjoaa kattavan valikoiman eri värejä ja materiaaleja kehyksiin.