ELKO - Pintakehys ELKO One - 3-pintakojerasia korkea MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

3

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160500311

Sähkönumero

2404150

Toimittajan tuotenumero

EKO50031

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

ei

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

ei

Läpivienti takana:

ei

Leveys:

87 mm

Korkeus:

229 mm

Syvyys:

45 mm

Sopivien laitteiden maksimileveys:

87 mm

Sopivien laitteiden maksimikorkeus:

229 mm

Sopivien laitteiden maksimisyvyys:

45 mm

ELKO One 3-pintakojerasia korkea musta ELKO One 3-pintakojerasia korkea musta. Tämä korkea versio sopii kaikkiin toimintoihin ELKO One -valikoimasta, kuten jousiliittimillä varustetut kytkimet, pistorasiat ja valonsäätimet. Tuotteen mitat ovat (W) 87 mm x (K) 229 mm x (S) 45 mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on musta (RAL 9005) ja se on mattapintainen. Suojaustaso on IP21 ainoastaan, jos kaapeli tulee alakautta. Muussa tapauksessa suojaustaso on IP20.

ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.