ELKO - Pintakehys ELKO One - 3-pintakojerasia matala VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

3

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160500243

Sähkönumero

2404143

Toimittajan tuotenumero

EKO50024

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

ei

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

ei

Läpivienti takana:

ei

Leveys:

87 mm

Korkeus:

229 mm

Syvyys:

29 mm

Sopivien laitteiden maksimileveys:

87 mm

Sopivien laitteiden maksimikorkeus:

229 mm

Sopivien laitteiden maksimisyvyys:

29 mm

ELKO One 3-pintakojerasia matala valkoinen ELKO One 3-pintakojerasia matala valkoinen. Tämä matala versio on optimoitu kytkimille, joissa on ruuviliittimet. Kun asennus tehdään olemassa olevan upporasian päälle, poistamalla pintakojerasian pohja, voidaan myös matalaan pintakojerasiaan asentaatilaa vaativia tuotteita, kuten säätimiä. Tuotteen mitat ovat (W) 87 mm x (K) 229 mm x (S) 29 mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on kirkkaan valkoinen (RAL 9003) ja se on mattapintainen. Suojaustaso on IP21 ainoastaan, jos kaapeli tulee alakautta. Muussa tapauksessa suojaustaso on IP20.

ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.