varastointi päättyy

ELKO - Pistorasia ELKO Plus - 1S/16A/250V/IP44 UPR VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160461704

Sähkönumero

2505017

Toimittajan tuotenumero

EKO04617

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

86 mm

Laitteen korkeus:

86 mm

Laitteen syvyys:

51 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9010

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

Läpivientien määrä:

1

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Elko Plus 1-pistorasia uppoasennettava ruuviliittimellinen IP44valkoinen ELKO Plus -malliston pistorasiat
  • ELKO Plus pistorasiat ovat turvallisia ja helppoja asentaa
  • 16A, 250V, sulkulaittein
  • 1- ja 2-osaiset pistorasiat sopivat tavalliseen kojerasiaan *
  • Kehysvalikoimassa saatavilla moniosaisia kehyksiä myös 2-pistorasioille
  • Lyhenteet: U=uppoasenteinen, P=pinta-asenteinen / K=keskiölevy, P=peitelevyllinen / J=jousiliittimet, R=ruuviliittimet
  • *Kokonaan seinän tasoon uppoavat pistorasiamallit (matala ja Option) vaativat 1,5-rasian, 3-osaiset pistorasiat vaativat tuplarasian
  • Tutustu koko ELKO Plus -mallistoon ja lataa esite osoitteessa www.schneider-electric.fi/elkoplus