ELKO - Pistorasia ELKO Plus - 2S/16A/IP20 UPJ VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO Plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160377807
Sähkönumero
2504036
Toimittajan tuotenumero
EKO03778
Tukkuerä
50
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
86 mm
Laitteen korkeus:
107 mm
Laitteen syvyys:
42.5 mm
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
4
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9010
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
31 mm
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
Läpivientien määrä:
2
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
- ELKO Plus pistorasiat ovat turvallisia ja helppoja asentaa
- 16A, 250V, sulkulaittein
- 1- ja 2-osaiset pistorasiat sopivat tavalliseen kojerasiaan *
- Kehysvalikoimassa saatavilla moniosaisia kehyksiä myös 2-pistorasioille
- Lyhenteet: U=uppoasenteinen, P=pinta-asenteinen / K=keskiölevy, P=peitelevyllinen / J=jousiliittimet, R=ruuviliittimet
- *Kokonaan seinän tasoon uppoavat pistorasiamallit (matala ja Option) vaativat 1,5-rasian, 3-osaiset pistorasiat vaativat tuplarasian
- Tutustu koko ELKO Plus -mallistoon ja lataa esite osoitteessa www.schneider-electric.fi/elkoplus



