ELKO - Pistorasia ELKO RS Nordic - 1S/16A/250V/IP44 PPR VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Laipan koko - muu

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - valkoinen

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7020160747501

Sähkönumero

2404108

Toimittajan tuotenumero

EKO07475

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

muu

Laipan koko:

muu

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

valkoinen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Liitäntätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

9003

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

250 V

ELKO RS Nordic Pinta 1-PR kannella IP44 RL, kirkkaan valkoinen

ELKO IP44 pistorasian kansi kestää käyttöä ja aukeaa kokonaan ja lisäksi tuote on helppo asentaa. Sertifioitu pakkasenkestävyys (-25C°)!

Tuttu tuote nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen (RAL9003)!

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.

Pistorasioiden materiaalit ovat laadukkaita ja kaikki tuotteet ovat vähintään 16A ja 250V. Kosteiden tilojen IP44-pistorasioissa on erityisen kestävä kansi, jonka voi kääntää kokonaan taakse.

ELKO RS Nordic pistorasiat tarjoavat pehmeää tyyliä, jonka värinä on modernin valkoinen (RAL9003)

Lisäksi ELKO Plus -sarjan pistorasiat tarjoavat moderneja sisustusvaihtoehtoja kunnioittaen samaa teknistä laatua ja asennettavuutta, kuin RS Nordic-sarjakin.

Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)