ELKO - Pistorasia ELKO RS Nordic - 1S/16A/250V/IP44 PPR VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Laipan koko - muu
Pistokkeen kulma - suora
Väri - valkoinen
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS Nordic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160747600
Sähkönumero
2404109
Toimittajan tuotenumero
EKO07476
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
muu
Laipan koko:
muu
Pistokkeen kulma:
suora
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Saranoitu kansi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Liitäntätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9003
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
250 V
ELKO IP44 pistorasian kansi kestää käyttöä ja aukeaa kokonaan ja lisäksi tuote on helppo asentaa. Sertifioitu pakkasenkestävyys (-25C°)!
Tuttu tuote nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen (RAL9003)!
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.
Pistorasioiden materiaalit ovat laadukkaita ja kaikki tuotteet ovat vähintään 16A ja 250V. Kosteiden tilojen IP44-pistorasioissa on erityisen kestävä kansi, jonka voi kääntää kokonaan taakse.
ELKO RS Nordic pistorasiat tarjoavat pehmeää tyyliä, jonka värinä on modernin valkoinen (RAL9003)
Lisäksi ELKO Plus -sarjan pistorasiat tarjoavat moderneja sisustusvaihtoehtoja kunnioittaen samaa teknistä laatua ja asennettavuutta, kuin RS Nordic-sarjakin.
Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)