ELKO - Pistorasia ELKO RS Nordic - 2N/10A/12-48V/IP20 PPR DC VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - muu
Leveys - 65 mm
Korkeus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS Nordic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160747907
Sähkönumero
2404111
Toimittajan tuotenumero
EKO07479
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Leveys:
65 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
26 mm
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Kehyksen korkeus:
0...0 mm
ELKO RS Nordic Pinta 2-pistorasia 12/48V, kirkkaan valkoinen
Tasajännitepistorasiat ja - tulpat.
Värinä nyt moderni kirkkaan valkoinen RAL9003.
Reiät/pistotulpan pistokkeet eri paksuiset napaisuuden säilyttämiseksi.
Uppo- ja pinta-asennettavat mallit, ruuviliittimin. Max. 48 VDC 10A.
Tasajännitepistorasiat ja - tulpat.
Värinä nyt moderni kirkkaan valkoinen RAL9003.
Reiät/pistotulpan pistokkeet eri paksuiset napaisuuden säilyttämiseksi.
Uppo- ja pinta-asennettavat mallit, ruuviliittimin. Max. 48 VDC 10A.