ELKO - Pistorasia ELKO RS16 - 1S/16A/250V/IP44 PPR VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Laipan koko - muu

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - valkoinen

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160676405

Sähkönumero

2404104

Toimittajan tuotenumero

EKO06764

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Laipan koko:

muu

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

valkoinen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Liitäntätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

9010

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

250 V

ELKO Pistorasia 1S/16A/250V/IP44 PPR VAL

ELKO RS16 sarja on muotoilultaan perinteikäs ja pehmeä asennuskalustesarja, joka sopii kaikenlaisiin ympäristöihin. Sarjasta löytyy kaikki tarpeellinen sekä kuivaan että kosteaan tilaan, uppo- ja pinta-asennukseen.

ELKO RS16 on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.

ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
  • Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
  • Kirkkaan valkoinen RS Nordic RAL9003
  • Mattamusta RS16 RAL9005