ELKO - Pistorasia ELKO RS16 - 1S/16A/250V/IP44 PR lukko val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Laipan koko - muu
Pistokkeen kulma - suora
Väri - valkoinen
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160432100
Sähkönumero
2404704
Toimittajan tuotenumero
EKO04321
Tukkuerä
50
Malli / Tyyppi:
muu
Laipan koko:
muu
Pistokkeen kulma:
suora
Väri:
valkoinen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Liitäntätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9010
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
250 V
Pinta-asennettavat pistorasiat IP 44
16 A, 250 V, -O-.
Läppäkantinen pistorasia. HUOM! Kannen voi kääntää ylöspäin seinään asti.




