ELKO - Pistorasia ELKO RS16 - 2S/16A/250V/IP44 PPR MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - musta
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160400284
Sähkönumero
2404133
Toimittajan tuotenumero
EKO40028
Tukkuerä
5
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
100 mm
Laitteen korkeus:
75 mm
Laitteen syvyys:
50 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
4
Merkinantolampulla:
ei
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9005
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Tuttu tuote nyt uudessa värissä, musta (RAL9005)!
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.
Pistorasioiden materiaalit ovat laadukkaita ja kaikki tuotteet ovat vähintään 16A ja 250V. Kosteiden tilojen IP44-pistorasioissa on erityisen kestävä kansi, jonka voi kääntää kokonaan taakse.
ELKO RS16 pistorasiat tarjoavat pehmeää tyyliä, jonka värinä on tyylikäs musta (RAL9005)
Lisäksi ELKO Plus -sarjan pistorasiat tarjoavat moderneja sisustusvaihtoehtoja kunnioittaen samaa teknistä laatua ja asennettavuutta, kuin RS16 -sarjakin.
Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)