ELKO - Pistorasia kansi ELKO RS16 - 1S/16A/250V/IP21 UPR val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160561503

Sähkönumero

2504560

Toimittajan tuotenumero

EKO05615

Tukkuerä

50

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

84 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9010

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Upotettavat pistorasiat16 A, 250 V, -O-, sulkulaittein, UA = uppoasennusR = ruuviliittimet J = jousiliittimet R/J = sekä ruuvi- ettäjousiliittimet KL = keskiölevyllä KPL = kokopeitelevyllä 3-osaisessapistorasiassa 5-johdin ketjutusmahdollisuus. Upotettavat pistorasiat
16 A, 250 V, -O-, sulkulaittein, UA = uppoasennus R = ruuviliittimet J = jousiliittimet R/J = sekä ruuvi- että jousiliittimet KL = keskiölevyllä KPL = kokopeitelevyllä
3-osaisessa pistorasiassa 5-johdin ketjutusmahdollisuus.