ELKO - Rasiakansi ELKO RS Nordic - Jakorasian siirtokansi 100mm V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 90 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 90...90 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - sileä kansi
Kiinnitystapa - ruuvin suojatulppa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS Nordic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160769206
Sähkönumero
1151118
Toimittajan tuotenumero
EKO07692
Tukkuerä
50
Halkaisija:
90 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
90...90 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
sileä kansi
Kiinnitystapa:
ruuvin suojatulppa
Syvyys:
5 mm
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
ELKO RS Nordic on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.
ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
- Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
- Kirkkaan valkoinen RS Nordic RAL9003
- Mattamusta RS16 RAL9005