ELKO - Rasiakansi ELKO RS16 - 1.5-Kojerasian kansi MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - soikea

  • Malli / Tyyppi - sileä kansi

  • Rasian/kotelon pituus - 109 mm

  • Pituus - 109 mm

  • Leveys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160400253

Sähkönumero

1151126

Toimittajan tuotenumero

EKO40025

Tukkuerä

20

Muoto:

soikea

Malli / Tyyppi:

sileä kansi

Rasian/kotelon pituus:

109 mm

Pituus:

109 mm

Leveys:

90 mm

Kiinnitystapa:

ruuvin suojatulppa

Rasian/kotelon leveys:

90 mm

Syvyys:

3.3 mm

Kapeliaukolla:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Ruuveilla:

ei

Sinetöitävissä:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

ELKO RS16 1.5-kojerasian siirtokansi, musta ELKO RS16 sarja on muotoilultaan perinteikäs ja pehmeä asennuskalustesarja, joka sopii kaikenlaisiin ympäristöihin. Sarjasta löytyy kaikki tarpeellinen sekä kuivaan että kosteaan tilaan, uppo- ja pinta-asennukseen.

ELKO RS16 on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.

ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
  • Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
  • Kirkkaan valkoinen RS Nordic RAL9003
  • Mattamusta RS16 RAL9005