ELKO - Telerasia ELKO One - Dataras Actassi/Keyst Vino MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Liitäntäsuunta:

vino

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - asennuskannen tietoliikenneliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020161501201

Sähkönumero

7204238

Toimittajan tuotenumero

EKO50120

Tukkuerä

5

Käyttö:

asennuskannen tietoliikenneliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Kiinnitysrengas:

kyllä

Pölysuojakannella:

kyllä

Saranoitu kansi:

kyllä

Liitäntäsuunta:

vino

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

20 mm

Eristetyt liittimet:

ei

ELKO One datarasia universaali Actassi/keystone vino musta ELKO One datarasia universaali vino musta. Nyt vihdoin ELKO ja Actassi tuotteet sopivat täydellisesti yhteen. ELKO One universaaleihin datarasioihin voit asentaa Actassi S-one liittimiä ja eri valmistajien keystone liittimiä. Siinä on myös kääntömerkki. Tuotteen mitat ovat (W) 71mm x (K) 71mm x (S) 20mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on musta (RAL 9005) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP20-suojaustason. ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.