ELKO - Telerasia ELKo Plus - USB-PR A+C 2,4A VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 2400 mA
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 110...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO Plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160707819
Sähkönumero
7005813
Toimittajan tuotenumero
EKO07078
Tukkuerä
5
Enimmäislähtövirta:
2400 mA
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
110...240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9010
Laitteen leveys:
22.5 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
26 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Antibakteerinen käsittely:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
0
USB-C porttien lukumäärä:
0
Lähtöjännite:
5...5 V
Energiankulutus:
0.075 W


