ELKO - Tiiviste ELKO RS16 - IP44 40X27MM 1-LÄPIVIENTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Asennustapa - uppoasennus
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160944603
Sähkönumero
2004391
Toimittajan tuotenumero
EKO09446
Tukkuerä
200
Materiaali:
muovi
Asennustapa:
uppoasennus
Halogeeniton:
kyllä
Lisätarvikkeet IP44 kalusteille- Välinysä pinta-asennuskalusteidenyhdistämiseen sekä kalvotiivisteet pinta-asennettaville roiskevesitiiviille kalusteille. - Kojesuojus uppoasennettaville roiskevesitiiviille kalusteille. Toimitetaan peitelevyn kanssa.
Lisätarvikkeet IP44 kalusteille
- Välinysä pinta-asennuskalusteiden yhdistämiseen sekä kalvotiivisteet pinta-asennettaville roiskevesitiiviille kalusteille.
- Kojesuojus uppoasennettaville roiskevesitiiviille kalusteille. Toimitetaan peitelevyn kanssa.
Lisätarvikkeet IP44 kalusteille
- Välinysä pinta-asennuskalusteiden yhdistämiseen sekä kalvotiivisteet pinta-asennettaville roiskevesitiiviille kalusteille.
- Kojesuojus uppoasennettaville roiskevesitiiviille kalusteille. Toimitetaan peitelevyn kanssa.




