ELKO - Tiiviste ELKO RS16 - IP44 40X27MM 2-LÄPIVIENTIÄ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160944801
Sähkönumero
2004392
Toimittajan tuotenumero
EKO09448
Tukkuerä
200
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Lisätarvikkeet IP44 kalusteille- Välinysä pinta-asennuskalusteidenyhdistämiseen sekä kalvotiivisteet pinta-asennettaville roiskevesitiiviille kalusteille. - Kojesuojus uppoasennettaville roiskevesitiiviille kalusteille. Toimitetaan peitelevyn kanssa.
Lisätarvikkeet IP44 kalusteille
- Välinysä pinta-asennuskalusteiden yhdistämiseen sekä kalvotiivisteet pinta-asennettaville roiskevesitiiviille kalusteille.
- Kojesuojus uppoasennettaville roiskevesitiiviille kalusteille. Toimitetaan peitelevyn kanssa.
Lisätarvikkeet IP44 kalusteille
- Välinysä pinta-asennuskalusteiden yhdistämiseen sekä kalvotiivisteet pinta-asennettaville roiskevesitiiviille kalusteille.
- Kojesuojus uppoasennettaville roiskevesitiiviille kalusteille. Toimitetaan peitelevyn kanssa.




