ELKO - Työvirtalaukaisija ELKO RS16 - HÄTÄ-SEIS UPR IP44 84X84

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avausmenetelmä - käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Reiän halkaisija - 60 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160554109
Sähkönumero
3605060
Toimittajan tuotenumero
EKO05541
Tukkuerä
1
Avausmenetelmä:
käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Reiän halkaisija:
60 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
uppoasennus
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Suojan halkaisija:
0 mm
Valolla:
ei
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Edullinen ELKO RS16 hätäseis-kytkin, jossa kaksi avautuvaa kosketinta ja mahdollisuus lisäkoskettimeen. Sisältää peitelevyn ja voidaan asentaa myös yhdistelmiin tai pintakojerasiaan.
Hätä/seis -kytkin kahdella avautuvalla koskettimella. Painettaessa painiketta se lukittuu 0-asentoon ja vapautus tapahtuu kiertämällä nuppia (tai avaimella: 23 629 66).
Mahdollisuus lisäkoskettimeen: avautuva Snro 23 209 98, sulkeutuva Snro 23 209 96.
10A, 250V. Sisältää peitelevyn. Pinta-asennuskehys 33 mm. Asennettavissa yhdistelmiin.



