ELKO - Valaisinpistorasia ELKO RS16 - DCL-valaisin-PR katto PPJ val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160695208

Sähkönumero

1151101

Toimittajan tuotenumero

EKO06952

Tukkuerä

5

Asennustapa:

pinta-asennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

125 mm

Laitteen korkeus:

125 mm

Laitteen syvyys:

33 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

DCL

Nimellisvirta:

6 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

0

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

2

Merkinantolampulla:

ei

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

kyllä

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

litteä

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

Läpivientien määrä:

1

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

ELKO RS16/Plus DCL-valaisinpistorasia kattoon PPJ valkoinen ELKO RS16 sarja on muotoilultaan perinteikäs ja pehmeä asennuskalustesarja, joka sopii kaikenlaisiin ympäristöihin. Sarjasta löytyy kaikki tarpeellinen sekä kuivaan että kosteaan tilaan, uppo- ja pinta-asennukseen.

ELKO RS16 on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.

ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
  • Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
  • Kirkkaan valkoinen RS Nordic RAL9003
  • Mattamusta RS16 RAL9005