ELKO - Välikytkin ELKO RS16 - 1/4A/250V/IP20 VÄLIKYTKIN VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - johtokytkin
Käyttötapa - keinukyktin
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Väri - valkoinen
Teho - 1...1000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160354402
Sähkönumero
2302020
Toimittajan tuotenumero
EKO03544
Tukkuerä
250
Malli / Tyyppi:
johtokytkin
Käyttötapa:
keinukyktin
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Väri:
valkoinen
Teho:
1...1000 W
Nimellisjännite:
250 V
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisvirta:
4 A
1-napainen välikytkin
- 4 A, 250 V, ruuviliittimin