ELKO - Valonsäädin ELKO Plus - 2-nap GLED valonsäädin valk.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
ELKO - Valonsäädin ELKO Plus - 2-nap GLED valonsäädin valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - säätönuppi

  • Kuorman tyyppi - kapasitiivinen kuorma

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020161600027

Sähkönumero

2610196

Toimittajan tuotenumero

EKO60002

Tukkuerä

5

Käyttötapa:

säätönuppi

Kuorman tyyppi:

kapasitiivinen kuorma

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

0...400 W

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muu

Energiankulutus:

0 W

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Laitteen leveys:

72 mm

Laitteen korkeus:

72 mm

Laitteen syvyys:

25 mm

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Taajuus:

50...50 Hz

Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:

0...400 VA

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

ELKO Plus 2-napainen GLED-valonsäädin, valkoinen