ELKO - Valonsäädin ELKO RS16 - 100W RCL UOR PUN SÄÄDINMODUULI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160696502
Sähkönumero
2610053
Toimittajan tuotenumero
EKO06965
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muu
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Laitteen leveys:
40 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
20 mm
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
ELKO RS16 sarja on muotoilultaan perinteikäs ja pehmeä asennuskalustesarja, joka sopii kaikenlaisiin ympäristöihin. Sarjasta löytyy kaikki tarpeellinen sekä kuivaan että kosteaan tilaan, uppo- ja pinta-asennukseen.
ELKO RS16 on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.
ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
- Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
- Kirkkaan valkoinen RS Nordic RAL9003
- Mattamusta RS16 RAL9005




