ELKO - Vikavirtapistorasia ELKO RS16 - 1S+RDC/16A/30mA IP44 VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160118202

Sähkönumero

3227099

Toimittajan tuotenumero

EKO01182

Tukkuerä

10

ELKO RS16 vikavirtasuojapistorasia IP44

ELKO RS16 -vikavirtapistorasia IP44
  • Asennus uppokojerasiaan c/c 60 mm
  • Vikavirtasuojaus tyyppi 2 -napainen tyyppi A. Pulssi- ja sysäysvirrankestävä
  • Vikavirtapistorasian perään kytketyt pistorasiat ovat myös vikavirtasuojattuja
  • Nimellistunnistusvirta 30 mA
  • Käytölämpötila-alue -25 - + 55 C
  • Upotussyvyys 32 mm
  • Valkoinen